Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube3/8 x 1/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Style de connexionTube à tube
- Type de connexionTube à tube
- MatérielLaiton plaqué nickel
- Température de travail maximale160˚ F
- Pression de service maximale250
- Température de travail minimale0˚ F
- Matériau du joint toriqueBuna
- Code PSC4720
- TypeSyndicat