Motion
99283285
N° 4-40 UNC, OAL 3/16 po, vis de fixation à pointe conique, grade d’alliage 8 , clé 0.05 po
N° D’ARTICLE MI11774154
N° MFR99283285
Prix0.23 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 4-40 UNC, OAL 3/16 po, vis de fixation à pointe conique, grade d’alliage 8 , clé 0.05 po
N° D’ARTICLE MI11774154
N° MFR99283285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.0500 po
  • Longueur
    3/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 4-40 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Cône
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
99283285 99283285 4/40 X 3/16 CÔNE EN ALLIAGE
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes coniques ont des pointes pointues qui creusent profondément dans le matériau et offrent une excellente résistance à l’arrachement
  • Les pointes coniques sont utilisées pour localiser et régler les pièces de façon permanente, agir comme pivots et fournir des réglages précis
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.