Motion
03196102
1 po Diam x 5/16 po Largeur Cambrion 1/2 po Coupe-angle double 60°; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774172
N° MFR03196102
Prix88.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po Diam x 5/16 po Largeur Cambrion 1/2 po Coupe-angle double 60°; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774172
N° MFR03196102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1 po
  • Largeur de coupe
    5/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2-27/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Coupe-angle double

Aperçu

Description du fabricant
16/03196102 03196102 1X5 12TH 60D HSS DO
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.