Motion
03198207
1-1/2 po Diam x 1/2 po Largeur 5/8 po Cambrion 60° Coupe-angle double;Cobalt, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774186
N° MFR03198207
Prix240.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 po Diam x 1/2 po Largeur 5/8 po Cambrion 60° Coupe-angle double;Cobalt, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774186
N° MFR03198207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1-1/2 po
  • Largeur de coupe
    1/2 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Types de produits
    Coupe-angle double

Aperçu

Description du fabricant
03198207 03198207 1-1/2X1/2 14TH 60D COB
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.