Motion
68309
Cône de meulage portatif TIGER AO TYPE 16 à bout rond, A24-R, 2 po x 3 po x 3/8-24
N° D’ARTICLE MI11825934
N° MFR68309
Prix18.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de meulage portatif TIGER AO TYPE 16 à bout rond, A24-R, 2 po x 3 po x 3/8-24
N° D’ARTICLE MI11825934
N° MFR68309
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
Prix18.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.0000 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Matériau de remplissage
    Sans objet
  • Numéro de grain
    24
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    012382683092

Aperçu

Description du fabricant
68309 T16 2"X3"X3/8-24 A24-R
  • Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un taux de coupe uniforme, net et un rendement constant
  • Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
  • La conception à face ouverte offre un taux de coupe agressif dès sa sortie de la boîte
  • L’écrou hexagonal ancré fixe l’abrasif à l’outil pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier inoxydable, la fonte et la fonte ductile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté