Motion
68318
Fiche de meulage portative à pointe plate TIGER AO TYPE 18 , A24-R, 1 1/2 po x 2 1/2 po x 3/8-24
N° D’ARTICLE MI11825941
N° MFR68318
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche de meulage portative à pointe plate TIGER AO TYPE 18 , A24-R, 1 1/2 po x 2 1/2 po x 3/8-24
N° D’ARTICLE MI11825941
N° MFR68318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.5000 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Matériau de remplissage
    Sans objet
  • Numéro de grain
    24
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    012382683184

Aperçu

Description du fabricant
68318 T18 1.5"X2.5"X3/8-24 A24-R
  • Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un taux de coupe uniforme, net et un rendement constant
  • Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
  • La conception à face ouverte offre un taux de coupe agressif dès sa sortie de la boîte
  • L’écrou hexagonal ancré fixe l’abrasif à l’outil pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier inoxydable, la fonte et la fonte ductile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté