Spécifications
Dimensions
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- CouleurBrun
- Description longueLa meule non tissée et d’ébavurage 68331 est conçue pour les opérations de mélange, de polissage et de finition.
- CUP_NON012382683313
Aperçu
- Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un taux de coupe uniforme, net et un rendement constant
- Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
- La conception à face ouverte offre un taux de coupe agressif dès sa sortie de la boîte
- L’écrou hexagonal ancré fixe l’abrasif à l’outil pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
- Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
- Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier inoxydable, la fonte et la fonte ductile