Spécifications
Dimensions
- Longueur14
- Épaisseur du matériau25 mil
- TailleM
- Épaisseur25 mil
Détails
- CouleurNoir
- Style reversManchette
- Type de poignetPerle roulée
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques, butyle, fabriqué aux États-Unis
- Caractéristiques et avantages25mil, 14inch, butyle, É.-U. FABRIQUÉ
- Type de mainAnatomique
- Code d’harmonisation4015.19.1050
- Utilisation dans l’industrieProduits chimiques, fabrication, tapis de protection
- Numéro de catalogue du fabricant52503
- MatérielButyle
- Type de produitButyle
- Sans poudreNon
- Prop 65Oui
- Type de protectionProduit chimique
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Gants stérilesNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceLisse
- Fiche techniqueOui
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- 25mil, 14inch, butyle, É.-U. FABRIQUÉ