Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurGris, blanc
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Numéro CUP du fabricant065537012384
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeNitrile
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537012384
Aperçu
Description du fabricant
VITESSE FURTIVE 389-L L
- Revêtement en nitrile résistant à l’usure
- Fini légèrement texturé
- Extérieur en tricot de nylon sans couture
- Poignet ajusté allongé