Motion
9547-L
Gants de conducteur en cuir Van Goat avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, sans grade, aramide en P, acier, polyester, thermique, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI11839126
N° MFR9547-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir Van Goat avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, sans grade, aramide en P, acier, polyester, thermique, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI11839126
N° MFR9547-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch, usage  général,  industriel
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    P-aramide, polyester, acier, thermique
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
9547-L FOURGONNETTES G
  • Doublure 3M Thinsulate C100
  • Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
  • Cuir de chèvre pleine fleur