Motion
50T10/11800AFX

OPTIBELT CORPORATION
50T10/11800AFX

Courroie de distribution synchrone – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 11800 mm, largeur de 50 mm, 1180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840117
N° MFR50T10/11800AFX
Prix2,768.31 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
50T10/11800AFX

Courroie de distribution synchrone – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 11800 mm, largeur de 50 mm, 1180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840117
N° MFR50T10/11800AFX
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
Prix2,768.31 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    11800 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1180
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
50T10/11800AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN