Motion
115/14M1596AFX

OPTIBELT CORPORATION
115/14M1596AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1596 mm, largeur de 115 mm, 114 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841576
N° MFR115/14M1596AFX
Prix1,151.98 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
115/14M1596AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1596 mm, largeur de 115 mm, 114 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841576
N° MFR115/14M1596AFX
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
Prix1,151.98 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1596 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    114
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
115/14M1596AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN