Motion
3M 15-30
Pas de 0 - 3 mm, dent 30 , diamètre de diamètre de 32 mm, diamètre extérieur de 27.89 mm
N° D’ARTICLE MI11846860
N° MFR3M 15-30
Prix27.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 3 mm, dent 30 , diamètre de diamètre de 32 mm, diamètre extérieur de 27.89 mm
N° D’ARTICLE MI11846860
N° MFR3M 15-30
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
Prix27.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    27.89 mm
  • Pas  
    3 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    30

Aperçu

Description du fabricant
3M 15-30 OPTIBELT ZRS HTD POUR BORI NATURE