Motion
21 AT5-27-2
Pas de 0 - 5 mm, dent 27 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 41.80 mm
N° D’ARTICLE MI11847128
N° MFR21 AT5-27-2
Prix25.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 5 mm, dent 27 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 41.80 mm
N° D’ARTICLE MI11847128
N° MFR21 AT5-27-2
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
Prix25.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    41.80 mm
  • Pas  
    5 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    27

Aperçu

Description du fabricant
21 À5-27-2 OPTIBELT ZRS MÉTRIQUE POUR PLAI