Motion
27 AT5-44-0
Pas de 0 - 5 mm, dent 44 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 68.80 mm
N° D’ARTICLE MI11847149
N° MFR27 AT5-44-0
Prix67.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 5 mm, dent 44 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 68.80 mm
N° D’ARTICLE MI11847149
N° MFR27 AT5-44-0
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
Prix67.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    68.80 mm
  • Pas  
    5 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    44

Aperçu

Description du fabricant
27 À5-44-0 OPTIBELT ZRS MÉTRIQUE POUR PLAI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon