Motion
40 T10-60-0
Pas de 0 - 10 mm, dent 60 , diamètre de diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 189.10 mm
N° D’ARTICLE MI11847211
N° MFR40 T10-60-0
Prix502.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 10 mm, dent 60 , diamètre de diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 189.10 mm
N° D’ARTICLE MI11847211
N° MFR40 T10-60-0
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
Prix502.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    189.10 mm
  • Pas  
    10 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    60

Aperçu

Description du fabricant
40 T10-60-0 OPTIBELT ZRS MÉTRIQUE POUR PLAI