Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre total5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- CouleurOr
- Numéro de grainP60
- Numéro de stock du fabricant78072748552
- Numéro CUP du fabricant780727485525
- Quantité du colis1
- SérieRéserve d’or
- CUP_NON78072748552
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Un bon choix pour le décapage de gros grains, l’enlèvement de matières premières, le mélange et plus encore sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, l’aluminium, la fibre de verre et les métaux
- l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié facilitent l’application, le retrait et la distribution