GRACO INC 647035
Husky® Pompe boulonnée métallique 1050A - ports NPT 1 po, 50 gal/min max., 125 psi max., 1 entrée/sortie, 1/8 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.170 gal, section fluide en aluminium, bille Santoprene®, section centrale en aluminium, siège antiretour Santoprene®, membrane Santoprene