Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Largeur du moyeu0.4670 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4670 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.3750 po
- Désalignement parallèle0.0060 po
- Poids0.069 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion2.80 N-m
- Inversion dynamique du couple12.5
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateur2024-T351 bars
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCDE
- Couple de serrage2.1 N-m
- Capacité de couple4.17 pi-lb
- Raideur de torsion61 po-lb/deg
- CUP_NON63452908821