Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0250 po
- Alésage - Côté 10.6250 po
- Alésage - Côté 20.6250 po
- Largeur du moyeu0.8100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1920 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale64 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids0.440 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple87.5
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateur2024-T351 bars
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCDE
- Couple de serrage9.5 N-m
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- Raideur de torsion595 po-lb/deg
- CUP_NON63452908842