Motion
LV-MCL-17-F
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI11872040
N° MFRLV-MCL-17-F
Prix75.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI11872040
N° MFRLV-MCL-17-F
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
Prix75.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-17-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D'ARBRE LV-MCL-17-F AVEC LEVIER 1-PI