Motion
LV-MSP-35-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872318
N° MFRLV-MSP-35-SS
Prix161.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872318
N° MFRLV-MSP-35-SS
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
Prix161.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MSP-35-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LV-MSP-35-SS AVEC LEVIER 2-P