Motion
LV-OF-MSP-24E-F
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier, 1.5000 po de diamètre, 60 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI11872413
N° MFRLV-OF-MSP-24E-F
Prix97.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier, 1.5000 po de diamètre, 60 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI11872413
N° MFRLV-OF-MSP-24E-F
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
Prix97.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-OF-MSP-24E-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LV-OF-MSP-24E-F AVEC LEVIER