Motion
LVO-OF-MCL-20-A
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, aluminium, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872813
N° MFRLVO-OF-MCL-20-A
Prix88.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, aluminium, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872813
N° MFRLVO-OF-MCL-20-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix88.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LVO-OF-MCL-20-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LVO-OF-MCL-20-A AVEC LEVIER