Motion
MDCDE19-4-4-A
Accouplement de disque complet - série MDCDE, 0.7500 po OD, 1.1875 po OAL, matériau de moyeu 2024-T351 bar
N° D’ARTICLE MI11873649
N° MFRMDCDE19-4-4-A
Prix225.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCDE, 0.7500 po OD, 1.1875 po OAL, matériau de moyeu 2024-T351 bar
N° D’ARTICLE MI11873649
N° MFRMDCDE19-4-4-A
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
Prix225.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0080 po
  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    4 mm
  • Largeur du moyeu
    10.62 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    1.1875 po
  • Désalignement parallèle
    0.0040 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    1.40 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    9.90 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    2024-T351 bars
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCDE
  • Couple de serrage
    1.21 N-m
  • Capacité de couple
    2.08 pi-lb
  • Raideur de torsion
    5.8 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452908924

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE ISOLA À COUPLAGE DE DISQUE MDCDE19-4-4-A