Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0080 po
- Alésage - Côté 16 mm
- Alésage - Côté 25 mm
- Largeur du moyeu10.62 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5750 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale1.1875 po
- Désalignement parallèle0.0040 po
- Poids0.033 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.03 mm / -0.00 mm
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion1.40 N-m
- Inversion dynamique du couple9.90 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateur2024-T351 bars
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCDE
- Couple de serrage1.21 N-m
- Capacité de couple2.08 pi-lb
- Raideur de torsion5.8 N-m/dég
- CUP_NON63452908928