Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0160 po
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 28 mm
- Largeur du moyeu15 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5910 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Longueur totale45 mm
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Poids0.165 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.03 mm / -0.00 mm
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion5.65 N-m
- Inversion dynamique du couple15.00 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateur2024-T351 bars
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCDE
- Couple de serrage2.1 N-m
- Capacité de couple8.33 pi-lb
- Raideur de torsion28.6 N-m/dég
- CUP_NON63452908963