Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 214 mm
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Taille de l’alésage0.5510 po
- Diamètre max. du dégagement1.5510 po
- Longueur de l’accouplement50 mm
- Porte-clés - Côté 15 mm
- Porte-clés - Côté 25 mm
- Diamètre extérieur34 mm
- Longueur totale3.8750 po
- Taille de la visM5
- Poids0.610 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,050 mm / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- SérieMSPC
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple44 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)531 po-lb
- CUP_NON63452921819