Motion
MSPC-20-16-SS
Raccord rigide à pince - Série MSPC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 20 mm, Alésage - Côté 2 : 16 mm
N° D’ARTICLE MI11874654
N° MFRMSPC-20-16-SS
Prix1,367.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MSPC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 20 mm, Alésage - Côté 2 : 16 mm
N° D’ARTICLE MI11874654
N° MFRMSPC-20-16-SS
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
Prix1,367.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    16 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6300 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.9250 po
  • Longueur de l’accouplement
    65 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    6 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    1.210 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,050 mm / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    MSPC
  • Capacité de couple
    81 pi-lb
  • CUP_NON
    63452913133

Aperçu

Description du fabricant
COUPÉ RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR MSPC-20-16-SS