Motion
MSPK-40-SS
Ruland MSPK-40-SS - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 40mm, rainure de clavette 12mm, OD 60mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI11874697
N° MFRMSPK-40-SS
Prix112.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPK-40-SS - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 40mm, rainure de clavette 12mm, OD 60mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI11874697
N° MFRMSPK-40-SS
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
Prix112.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5748 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.5830 po
  • Diamètre extérieur
    2.3620 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.410 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPK-40-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921664

Aperçu

Description du fabricant
2 PIÈCES À COLLET D'ARBRE MSPK-40-SS AVEC K