Motion
MTCL-24-3-SS-LH
Ruland MTCL-24-3-SS-LH - Ruland MTCL-24-3-SS-LH, collier de tige filetée gauche M24 x 3 , acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 45mm , largeur 15mm
N° D’ARTICLE MI11874994
N° MFRMTCL-24-3-SS-LH
Prix94.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MTCL-24-3-SS-LH - Ruland MTCL-24-3-SS-LH, collier de tige filetée gauche M24 x 3 , acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 45mm , largeur 15mm
N° D’ARTICLE MI11874994
N° MFRMTCL-24-3-SS-LH
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
Prix94.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.7700 po
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Filetage de l’alésage
    M24X3
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    MTCL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
MTCL-24-3-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE