Motion
MUS51-25-25-F
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 108 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875030
N° MFRMUS51-25-25-F
Prix1,500.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 108 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875030
N° MFRMUS51-25-25-F
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
Prix1,500.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0748 po
  • Taille d’alésage A
    25 mm
  • Taille d’alésage B
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9960 po
  • Longueur totale
    108 mm
  • Poids
    2.5427 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MUS51
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    4300.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MUS51-25-25-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE