Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre max. du dégagement2.3310 po
- Diamètre extérieur2.1260 po
- Poids0.410 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-MCL-30-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452922098