Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre max. du dégagement2.0510 po
- Diamètre extérieur1.7720 po
- Poids0.240 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-MSP-16E-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452929107