Motion
OF-MSP-20-SS
Ruland OF-MSP-20-SS - Collier d’arbre, montable avec des méplats et des trous, deux pièces, alésage 20mm, diamètre extérieur 40mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI11875223
N° MFROF-MSP-20-SS
Prix60.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-MSP-20-SS - Collier d’arbre, montable avec des méplats et des trous, deux pièces, alésage 20mm, diamètre extérieur 40mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI11875223
N° MFROF-MSP-20-SS
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
Prix60.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre max. du dégagement
    1.8660 po
  • Diamètre extérieur
    1.5750 po
  • Poids
    0.250 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-MSP-20-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452922120

Aperçu

Description du fabricant
MOUN EN DEUX PIÈCES AVEC COLLET D'ARBRE OF-MSP-20-SS