Motion
OF-MSP-8E-F
Ruland OF-MSP-8E-F - Collier d’arbre international 0.5000 po avec trous et méplats de diamètre extérieur, acier oxyde noir, pince en deux pièces, diamètre extérieur 30 mm, largeur 11 mm
N° D’ARTICLE MI11875247
N° MFROF-MSP-8E-F
Prix20.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-MSP-8E-F - Collier d’arbre international 0.5000 po avec trous et méplats de diamètre extérieur, acier oxyde noir, pince en deux pièces, diamètre extérieur 30 mm, largeur 11 mm
N° D’ARTICLE MI11875247
N° MFROF-MSP-8E-F
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
Prix20.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.3270 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Poids
    0.090 lb
  • Largeur
    11 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-MSP-8E-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452929111

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE OF-MSP-8E-F SÉRIE INTL DEUX