Motion
SPB-4-ST
Ruland SPB-4-ST - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 0.2500 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, acier inoxydable 316 po
N° D’ARTICLE MI11875510
N° MFRSPB-4-ST
Prix78.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPB-4-ST - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 0.2500 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, acier inoxydable 316 po
N° D’ARTICLE MI11875510
N° MFRSPB-4-ST
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
Prix78.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.7730 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    #4-40
  • Poids
    0.020 lb
  • Largeur
    0.2810 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPB-4-ST
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921578

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE ÉQUILIBRÉ SPB-4-ST EN DEUX PIÈCES