Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.8750 po
- Alésage - Côté 20.7500 po
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Diamètre max. du dégagement1.9320 po
- Longueur de l’accouplement2.5000 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Longueur totale1.7500 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids1.020 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- SérieSPX
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple9.17 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)1100 po-lb
- CUP_NON63452902580