Motion
SPX-16-10-F
Raccord rigide à pince - Série SPX, acier, alésage - Côté 1 : 1.0000 po, alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI11875588
N° MFRSPX-16-10-F
Prix139.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série SPX, acier, alésage - Côté 1 : 1.0000 po, alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI11875588
N° MFRSPX-16-10-F
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
Prix139.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0490 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    1.448 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    SPX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    333 pi-lb
  • CUP_NON
    63452911974

Aperçu

Description du fabricant
SPX-16-10-F COUPLI RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR