Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 20.8750 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1 po
- Diamètre max. du dégagement2.0490 po
- Longueur de l’accouplement3.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale38 mm
- Taille de la vis1/4-28
- Poids1.334 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Couple maximum transmis6.9000 N-m
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieSPX
- Capacité de couple14.17 pi-lb
- CUP_NON63452902586