Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.2500 po
- Alésage - Côté 21.1250 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Diamètre max. du dégagement2.2860 po
- Longueur de l’accouplement3.2500 po
- Diamètre extérieur2.0625 po
- Longueur totale1.5000 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids1.942 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Couple maximum transmis6.7800 N-m
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- SérieSPX
- Capacité de couple9.17 pi-lb
- CUP_NON63452902609