Motion
TCL-32-12-F-LH
Ruland TCL-32-12-F-LH - Ruland TCL-32-12-F-LH, 2" - 12 TPI Collier d'arbre fileté gauche, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 3", largeur 0.688"
N° D’ARTICLE MI11875641
N° MFRTCL-32-12-F-LH
Prix64.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-32-12-F-LH - Ruland TCL-32-12-F-LH, 2" - 12 TPI Collier d'arbre fileté gauche, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 3", largeur 0.688"
N° D’ARTICLE MI11875641
N° MFRTCL-32-12-F-LH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    2.0000-12
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TCL-32-12-F-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE