Spécifications
Dimensions
- Diamètre max. du dégagement3.5040 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Taille de la vis2 1/4 po
- Poids0.935 lb
Détails
- FinitionLumineux
- MatérielAcier inoxydable - 303
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452924084