Spécifications
Dimensions
- Diamètre max. du dégagement2.0950 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Taille de la vis1 1/8 po
- Poids0.239 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452922181