Motion
TSP-2-32-SS-LH
Ruland TSP-2-32-SS-LH - Ruland TSP-2-32-SS-LH, collier de tige filetée à gauche no 8 - 32 TPI, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875708
N° MFRTSP-2-32-SS-LH
Prix45.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TSP-2-32-SS-LH - Ruland TSP-2-32-SS-LH, collier de tige filetée à gauche no 8 - 32 TPI, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875708
N° MFRTSP-2-32-SS-LH
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
Prix45.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur
    0.2813 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    #8-32
  • Construction
    Deux pièces
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    TSP
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TSP-2-32-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE