Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.9500 po
- Taille maximale de l’alésage0.4531 po
- Diamètre extérieur0.7450 po
- Longueur totale3.8130 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT12/19-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD12
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique1125.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
BÂTON DE FRICTION DOUBLE JOINT EN U UD12-XX-XX-F