Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.4016 po
- Taille maximale de l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur38 mm
- Longueur totale6.5630 po
- Longueur centre à centre de la broche2.3150 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT24/38-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Emplacement de la vis de fixationAucune vis de fixation
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique6525.00 po-lb