Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.6100 po
- Diamètre extérieur1.7450 po
- Longueur totale7.7500 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT28/44-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique9450.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
BÂTON DE FRICTION DOUBLE JOINT EN U UD28-16-8-SS