Motion
UD32-30MM-25MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-30MM-25MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 30 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 8.6880 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876255
N° MFRUD32-30MM-25MM-SS
Prix3,944.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-30MM-25MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 30 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 8.6880 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876255
N° MFRUD32-30MM-25MM-SS
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
Prix3,944.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille d’alésage A
    30 mm
  • Taille d’alésage B
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9960 po
  • Longueur totale
    8.6880 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    14040.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD32-30MM-25MM-SS DOUBLE FRICTIO À JOINT UNIVERSEL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good