Motion
US18-XX-XX-SS
Joint en U à goupille et bloc - 1.1200 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876804
N° MFRUS18-XX-XX-SS
Prix595.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 1.1200 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876804
N° MFRUS18-XX-XX-SS
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
Prix595.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    31 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1200 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    0.8750 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    Minéraux de conflit | RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    2250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US18-XX-XX-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE